すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983AX-6

品名 : AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FA20312CLE1
仕様片面サイズ218×48×241mm
重量1.3kg定格電圧AC100V
消費電力1.7W入力電流0.037A
光源LED球型式認定番号1AM111-3209
同梱ランプFK91221A電源ニッケル水素電池
交換電池FK723 2.4V 700mAh取付方法壁・天井直付・吊下型
対応表示板B級材質本体:樹脂(ホワイト)
ランプトランスLED内蔵注意※商品は本体のみです。表示板は別売です。
組み合わせて使用できる商品はその他関連を参照ください。
自己点検スイッチ付
ランプ交換の目安60000時間
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)
側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。
【リモコン】FSK90910K (別売)
【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)
【適合L型金具】FK02788C (別売)
非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)
LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現
注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
注)適合表示板にご注意ください。
注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
販売価格

23,100円(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2272ページ
バリエーション一覧
EA983AX-6 AC100V 一般型LED誘導灯(片面/B級/BL形)
EA983AX-7 AC100V 一般型LED誘導灯(両面/B級/BL形)
その他関連
オプションEA983AX-251 : [誘導灯・非常灯用] 自己点検リモコン
オプションEA983AX-111 : LED誘導灯用表示板(避難口/左向/B級)
オプションEA983AX-112 : LED誘導灯用表示板(避難口/右向/B級)
オプションEA983AX-113 : LED誘導灯用表示板(避難口/左向矢印/B級)
オプションEA983AX-114 : LED誘導灯用表示板(避難口/右向矢印/B級)
オプションEA983AX-115 : LED誘導灯用表示板(避難口/左右矢印/B級)
オプションEA983AX-116 : LED誘導灯用表示板(通路/左向矢印/B級)
オプションEA983AX-117 : LED誘導灯用表示板(通路/右向矢印/B級)
オプションEA983AX-118 : LED誘導灯用表示板(通路/左右矢印/B級)
オプションEA983AX-202 : [天井直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
オプションEA983AX-206 : 510x256 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
オプションEA983AX-207 : 510x506 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
オプションEA983AX-208 : 510x756 [吊具用] LED誘導灯リニューアルプレート
オプションEA983AX-212 : [壁直付用] LED誘導灯リニューアルプレート
部品EA983AX-257 : DC2.4V/700mAh 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
※誘導灯本体のみ
別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。
  • ※誘導灯本体のみ\n別売の表示板1枚を組み合わせてご使用ください。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2272ページ
  • エスコ便利カタログ2273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top