すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983B-135

品名 : JIS安全標識板[昇降注意]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容昇降注意
サイズ450×300×1mm材質硬質塩化ビニール
仕様非粘着取付穴φ3mm×4ヶ所
取付方法ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:44現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2278ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983B-131 JIS安全標識板[危険高圧送電中]
    EA983B-132 JIS安全標識板[危険特高圧]
    EA983B-133 JIS安全標識板[危険送電中]
    EA983B-134 JIS安全標識板[注意作業中]
    EA983B-135 JIS安全標識板[昇降注意]
    EA983B-136 JIS安全標識板[足元注意]
    EA983B-137 JIS安全標識板[開口部注意]
    EA983B-138 JIS安全標識板[スリップ注意]
    EA983B-139 JIS安全標識板[頭上注意]
    EA983B-140 JIS安全標識板[危険高電圧]
    EA983B-141 JIS安全標識板[危険充電中]
    EA983B-142 JIS安全標識板[注意酸素欠乏]
    EA983B-143 JIS安全標識板[危険作業中]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top