すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983B-155

品名 : JIS安全標識[危険送電中]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容危険送電中
サイズ225×300×1mm材質硬質塩化ビニール
仕様非粘着取付穴φ3mm×4ヶ所
取付方法ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2278ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983B-51 JIS安全標識[危険高電圧]
    EA983B-52 JIS安全標識[危険作業中]
    EA983B-55 JIS安全標識[危険送電中]
    EA983B-56 JIS安全標識[危険充電中]
    EA983B-57 JIS安全標識[注意作業中]
    EA983B-58 JIS安全標識[注意酸素欠乏]
    EA983B-59 JIS安全標識[昇降注意]
    EA983B-60 JIS安全標識[足元注意]
    EA983B-61 JIS安全標識[開口部注意]
    EA983B-151 JIS安全標識[危険高電圧]
    EA983B-153 JIS安全標識[危険高圧送電中]
    EA983B-154 JIS安全標識[危険特高圧]
    EA983B-155 JIS安全標識[危険送電中]
    EA983B-156 JIS安全標識[危険充電中]
    EA983B-157 JIS安全標識[注意作業中]
    EA983B-158 JIS安全標識[注意酸素欠乏]
    EA983B-152 JIS安全標識[危険作業中]
    EA983B-159 JIS安全標識[昇降注意]
    EA983B-160 JIS安全標識[足元注意]
    EA983B-161 JIS安全標識[開口部注意]
    EA983B-162 JIS安全標識[スリップ注意]
    EA983B-163 JIS安全標識[頭上注意]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top