すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983B-35A

品名 : JIS安全標識板[危険係員以外入るな]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容危険係員以外入るな
サイズ300×450×1mm材質硬質塩化ビニール
仕様非粘着取付穴φ3mm×4ヶ所
取付方法ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2279ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983B-32A JIS安全標識板[作業中立入禁止]
    EA983B-33A JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
    EA983B-34A JIS安全標識板[危険立入禁止]
    EA983B-35A JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
    EA983B-36A JIS安全標識[危険手をふれるな]
    EA983B-37A JIS安全標識[危険火気厳禁]
    EA983B-38A JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
    EA983B-39A JIS安全標識板[危険のぼるな]
    EA983B-40A JIS安全標識板[通行禁止]
    EA983B-111 JIS安全標識板[工事中立入禁止]
    EA983B-112 JIS安全標識板[作業中立入禁止]
    EA983B-113 JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
    EA983B-114 JIS安全標識板[危険立入禁止]
    EA983B-115 JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
    EA983B-116 JIS安全標識板[危険手をふれるな]
    EA983B-117 JIS安全標識板[危険火気厳禁]
    EA983B-118 JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
    EA983B-119 JIS安全標識板[危険のぼるな]
    EA983B-120 JIS安全標識板[通行禁止]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top