すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983B-71

品名 : JIS安全標識板[工事中立入禁止]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容工事中立入禁止
サイズ300×225×1mm材質硬質塩化ビニール
仕様非粘着取付穴φ3mm×4ヶ所
取付方法ビスまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,050円(税抜)/ 1,155円(税込)

カタログ価格

1,050円(税抜)/1,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/26 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2279ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983B-11A JIS安全標識板[工事中立入禁止]
    EA983B-12A JIS安全標識板[作業中立入禁止]
    EA983B-13A JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
    EA983B-14A JIS安全標識板[危険立入禁止]
    EA983B-15A JIS安全標識板[危険手をふれるな]
    EA983B-16A JIS安全標識板[危険火気厳禁]
    EA983B-17A JIS安全標識[危険係員以外入るな
    EA983B-18A JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
    EA983B-19A JIS安全標識板[危険のぼるな]
    EA983B-71 JIS安全標識板[工事中立入禁止]
    EA983B-72 JIS安全標識板[作業中立入禁止]
    EA983B-73 JIS安全標識板[係員以外立入禁止]
    EA983B-74 JIS安全標識板[危険立入禁止]
    EA983B-76 JIS安全標識板[危険火気厳禁]
    EA983B-77 JIS安全標識板[危険係員以外入るな]
    EA983B-78 JIS安全標識板[関係者以外立入禁止]
    EA983B-79 JIS安全標識板[危険のぼるな]
    EA983B-80 JIS安全標識板[通行禁止]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2278ページ
    • エスコ便利カタログ2279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top