すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983B-93

品名 : JIS安全標識板[通行禁止]

仕様

内容通行禁止サイズ300×300×1mm
材質硬質塩化ビニール仕様非粘着
取付穴φ3mm×4ヶ所取付仕様ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,240円(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 01:45現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2274ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983B-21A JIS安全標識板[消火器]
    EA983B-22A JIS安全標識板[消火栓]
    EA983B-23A JIS安全標識板[立入禁止]
    EA983B-24A JIS安全標識板[使用禁止]
    EA983B-91 JIS安全標識板[火気厳禁]
    EA983B-92 JIS安全標識板[禁煙]
    EA983B-93 JIS安全標識板[通行禁止]
    EA983B-94 JIS安全標識板[昇降禁止]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2274ページ
    • エスコ便利カタログ2275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top