すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BB-10

品名 : 420ml 路面標識専用プライマー

路面への接着力をパワーアップ

仕様

仕様スプレータイプ内容量420ml
成分トルエン、アセトン、シクロヘキサントルエン含有量35~45%
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。
1缶で、約2㎡の塗布可能(路面状況による)
路面標識を施工する際は、天候の良い日を選び作業をしてください。
※プライマーの乾燥について:塗布の後、指で触っても溶剤が付かなければ貼り付けが可能です。
乾燥時間は路面の温度や環境により異なりますが、長時間放置するとホコリなどが付着しますので、乾燥後は速やかに貼り付けてください。
※ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
※火気厳禁(危険物第四類第一石油類168ml危険等級Ⅱ)
販売価格

3,800円(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1400ページ
その他関連
本体EA983BB-16 : 600x600mm 路面道路標識[とまれ]
本体EA983BB-17 : 800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車]
本体EA983BB-18 : 1000x700mm 路面道路標識[自転車]
本体EA983BB-21 : 800x800mm 路面道路標識[徐行]
本体EA983BB-22 : 800x800mm 路面道路標識[止まれ]
本体EA983BB-45 : 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)
本体EA983BB-46 : 路面道路標識(関係者以外立入禁止)
本体EA983BB-47 : φ400mm 路面道路標識(フォークリフト注意)
本体EA983BB-48 : φ400mm 路面道路標識(安全通路)
本体EA983BB-49 : φ400mm 路面道路標識(スリップ注意)
本体EA983BB-71 : 200x600mm 路面道路標識[足もと注意]
本体EA983BB-72 : 200x600mm 路面道路標識[手すりを持って~]
本体EA983BB-73 : 200x600mm 路面道路標識[段差注意]
本体EA983BB-74 : 200x600mm 路面道路標識[左右確認]
本体EA983BB-75 : 200x600mm 路面道路標識[止まれ]
本体EA983BB-77 : 200x600mm 路面道路標識[スリップ注意]
本体EA983BB-78 : 200x600mm 路面道路標識[トラ柄 黄/黒]
本体EA983BB-111 : φ400mm 路面道路標識(安全第一)
本体EA983BB-16A : 600x600mm 路面道路標識[とまれ]
本体EA983BB-17A : 800x800mm 路面道路標識[とまれ/自転車]
本体EA983BB-18A : 1000x700mm 路面道路標識[自転車]
ウェブカタログ画像
  • 施工の手順

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1400ページ
  • エスコ便利カタログ1401ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top