すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BB-135

品名 : 500x250mm 火気厳禁標識

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)500×250×1内容火気厳禁・NO OPEN FLAME
材質硬質塩化ビニール(ラミネート加工)取付仕様ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
用途当該情報の明示(指示)に仕様非粘着
片面印刷
※各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
令和2年4月1日より東京都火災予防条例施工規則が改正され、禁止行為の標識が新様式となりました。日本消防標識工業会推奨品です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
アイコン
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 22:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BB-121 150x300mm 禁煙標識
    EA983BB-122 150x300mm 火気厳禁標識
    EA983BB-123 150x300mm 危険物品持込厳禁標識
    EA983BB-124 300x150mm 禁煙標識
    EA983BB-125 300x150mm 火気厳禁標識
    EA983BB-126 300x150mm 危険物品持込厳禁標識
    EA983BB-131 250x500mm 禁煙標識
    EA983BB-132 250x500mm 火気厳禁標識
    EA983BB-133 250x500mm 危険物品持込厳禁標識
    EA983BB-134 500x250mm 禁煙標識
    EA983BB-135 500x250mm 火気厳禁標識
    EA983BB-136 500x250mm 危険物品持込厳禁標識
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top