すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BB-211

品名 : 600x450mm 無災害記録表[安全第一]

仕様

内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数サイズ600×450×20mm
重量1.9kg材質本体:PET樹脂、スチール
マグネット:塩素化ポリエチレン、フェライト
枠:アルミ
壁面用金具:ニッケルメッキ鉄
セット内容・緑(色札)32枚
・オレンジ(色札)8枚
・赤(色札)8枚
・数字札1~9(各7枚計63枚)
・数字札0(9枚)
・数字札10・11・12(各1枚)
色札サイズ42×42mm
数字札サイズ25×25mm仕様非粘着
無災害・無事故日は緑色(それ以外はオレンジ又は赤色)のマグネット札を貼り付けて、緑十字を一日一日完成させていくことで職場の安全意識を高めます。
本体の緑十字や数字部分には0.2mmの凹みがあり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。
本体裏面に未使用札を貼り付けて保管できるスペースを設けています。
必要なマグネット札はすべて付属しています。
アルミ枠付
壁面設置用金具付
アイコン
販売価格

28,800(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/06 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2265ページ
ウェブカタログ画像
  • 本体の緑十字や数字部分には「0.2mmの凹み」があり、マグネット札の細かな位置合わせは不要です。
  • 本体裏面に未使用札を貼り付けて保管できるスペースを設けています。
  • 必要な札は全て付属しています。
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top