すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BB-46

品名 : 路面道路標識(関係者以外立入禁止)

仕様

内容関係者以外立入禁止設置場所特に注意喚起が必要な場所に
サイズ200×600×0.5(T)mm材質基材:軟質塩化ビニール
粘着:アクリル系
仕様粘着
屋内用
簡単に設置できるステッカータイプ
日本語と英語の2ヶ国語表記
視認性の高いワイドサイズです。
剥離紙付
※コンクリート面に設置される場合は、プライマーのご使用をおすすめします。
アイコン
販売価格

4,500円(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2271ページ
バリエーション一覧
EA983BB-45 路面道路標識(ここに物を置かないで下さい)
EA983BB-46 路面道路標識(関係者以外立入禁止)
その他関連
オプションEA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2270ページ
  • エスコ便利カタログ2271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top