すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BC-2A

品名 : JIS安全標識板(整理整頓)

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容整理整頓
サイズ450×300×1mm材質硬質塩化ビニール
仕様非粘着取付穴φ3mm×4ヶ所
取付仕様ビス止めまたはテープ止め
(ビス、テープ別売)
片面印刷
英文字入
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
アイコン
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/26 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2280ページ
バリエーション一覧
EA983BC-1A JIS安全標識板(安全第一)
EA983BC-2A JIS安全標識板(整理整頓)
EA983BC-3A JIS安全標識板(いつも職場は整理整頓)
EA983BC-4A JIS安全標識板(救急箱)
EA983BC-5A JIS安全標識板(担架)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。
  • エスコ便利カタログ2280ページ
  • エスコ便利カタログ2281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top