すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BD-102

品名 : 1950x700mm 懸垂幕[全国労働衛生週間]

仕様

サイズ(mm)1950×700内容全国労働衛生週間・準備期間
材質本体:綿
パイプ:PVC
用途当該情報の明示、啓発に
仕様非粘着
上下パイプ・ひも付
片面印刷
全国安全週間及びその準備期間を案内するための布製垂れ幕です。
アイコン
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 05:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2264ページ
バリエーション一覧
EA983BD-101 1950x700mm 懸垂幕[全国安全週間]
EA983BD-102 1950x700mm 懸垂幕[全国労働衛生週間]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top