すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BD-11

品名 : 450x1500mm 懸垂幕(内部作業中)

仕様

内容内部作業中サイズ1500×450mm
材質ナイロンターポリン
(繊維入ビニール)
重量440g
仕様非粘着
上下パイプ・ヒモ付
片面印刷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。
上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。
安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
アイコン
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2264ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BD-1 450x1500mm 懸垂幕(危険高所作業中)
    EA983BD-2 450x1500mm 懸垂幕(頭上注意)
    EA983BD-3 450x1500mm 懸垂幕(上部作業中)
    EA983BD-4 450x1500mm 懸垂幕(作業中注意)
    EA983BD-5 450x1500mm 懸垂幕(立入禁止)
    EA983BD-6 450x1500mm 懸垂幕(点検中)
    EA983BD-7 450x1500mm 懸垂幕(高所作業中)
    EA983BD-8 450x1500mm 懸垂幕(火気使用中)
    EA983BD-9 450x1500mm 懸垂幕(工事中立入禁止)
    EA983BD-10 450x1500mm 懸垂幕(安全第一)
    EA983BD-11 450x1500mm 懸垂幕(内部作業中)
    EA983BD-13 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)
    EA983BD-14 450x1500mm 懸垂幕(↑高所作業中)
    EA983BD-15 450x1500mm 懸垂幕(塔槽内作業中)
    EA983BD-16 600x1800mm 懸垂幕(高所作業中)
    EA983BD-17 600x1800mm 懸垂幕(↑高所作業中)
    EA983BD-18 600x1800mm 懸垂幕(火気使用中)
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ2264ページ
    • エスコ便利カタログ2265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top