すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BD-114

品名 : 300x 900mm 懸垂幕(作業中注意)

仕様

内容作業中注意サイズ900×300mm
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
パイプ:PVC
重量198g
仕様非粘着入数1枚
上下パイプ・ひも付
片面印刷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
アイコン
販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/29 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2264ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BD-111 300x 900mm 懸垂幕(↑高所作業中)
    EA983BD-112 300x 900mm 懸垂幕(火気使用中)
    EA983BD-113 300x 900mm 懸垂幕(火気厳禁)
    EA983BD-114 300x 900mm 懸垂幕(作業中注意)
    EA983BD-115 300x 900mm 懸垂幕(点検中)
    EA983BD-116 300x 900mm 懸垂幕(工事中注意)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2264ページ
    • エスコ便利カタログ2265ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top