すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BE-46

品名 : 80x450mm 路面標示ステッカー(段差注意)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番819-87
内容段差注意サイズ80×450×0.3mm
材質アルミステッカー重量17g
仕様粘着
凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。
アイコン
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 07:01現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2271ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BE-41 80x450mm 路面標示ステッカー(とまれ)
    EA983BE-42 80x450mm 路面標示ステッカー(とまれ)
    EA983BE-43 80x450mm 路面標示ステッカー(一時停止)
    EA983BE-44 80x450mm 路面標示ステッカー(左右確認)
    EA983BE-45 80x450mm 路面標示ステッカー(この周辺に~
    EA983BE-46 80x450mm 路面標示ステッカー(段差注意)
    その他関連
    関連商品EA983BB-10 : 420ml 路面標識専用プライマー
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983BE-42です
    • エスコ便利カタログ2270ページ
    • エスコ便利カタログ2271ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top