すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BF-102

品名 : 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火栓↓)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番826-11
サイズ(mm)315×100内容消火栓↓
取付穴上部φ4mm×3ヶ所材質ABS樹脂
重量280g仕様粘着
3面
両面テープ付
蓄光タイプ
消灯後、約15分発光します。
アイコン
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 81

(2026/08/25 02:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2274ページ
バリエーション一覧
EA983BF-101 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火器↓)
EA983BF-102 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火栓↓)
その他関連
オプションEA983BF-111 : 標識用吊り金具セット(EA983BF-101,-102用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983BF-101です
  • ※画像はEA983BF-101です
  • ※画像はEA983BF-101です
  • ※画像はEA983BF-101です

商品動画

  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top