すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BF-111

品名 : 標識用吊り金具セット(EA983BF-101,-102用)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番826-14
<セット内容>パーツ金具、ワイヤーロープサイズパーツ金具:φ25×39mm
ワイヤーロープ:φ1×1000mm
材質パーツ金具:樹脂、金属
ワイヤーロープ:ステンレス(片側ループ加工)
設置可能天井厚8mm以上
EA983BF-101、-102用の吊り金具セットです。
天井内作業が必要ありません。
天井の厚みは8mm以上から使用可能です。
ロープの長さは調整できます。
2本吊りで強度を倍にすることも可能です。
※吊り下げ使用の場合、空調吹出口付近には取付けないでください。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA983BF-101 : 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火器↓)
本体EA983BF-102 : 315x100mm [蓄光]消火器具標識(消火栓↓)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top