すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BF-13

品名 : 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番825-13B
サイズ(mm)250×90×1.2(t)内容消火バケツ
材質硬質蓄光板仕様粘着
片面印刷
両面テープ付
壁面用
中輝度蓄光
タテ型
アイコン
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 01:36現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2274ページ
バリエーション一覧
EA983BF-11 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火器)
EA983BF-12 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火砂)
EA983BF-13 90x250mm [蓄光]消火器具標識(消火バケツ)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです
  • ※画像は使用イメージです
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top