すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BF-31

品名 : 300x225mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(消火器

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番831-08
サイズ(mm)300×225内容消火器
材質蓄光ステッカー仕様粘着
片面印刷
中輝度蓄光
壁面用
アイコン
販売価格

3,630(税抜)/ 3,993円(税込)

カタログ価格

3,630円(税抜)/3,993円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2336ページ
バリエーション一覧
EA983BF-31 300x225mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(消火器
EA983BF-32 300x225mm [蓄光]消火器具表示ステッカー(消火栓
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです
  • エスコ便利カタログ2336ページ
  • エスコ便利カタログ2337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top