すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983SF-55

品名 : 6.0mmx1.8m スチールワイヤー

仕様

全長1800mmケーブル径6mm
材質スチール重量250g
ビニールコート付
南京錠等を取付けてご使用下さい。
スチール製ワイヤーケーブル
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/08 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2325ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top