すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BF-51

品名 : 225x300mm 消火器具標識(消火器)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番818-91
サイズ(mm)225×300×1.2(t)内容消火器
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
仕様非粘着様式片面印刷
壁面用
アイコン
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 00:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2274ページ
バリエーション一覧
EA983BF-51 225x300mm 消火器具標識(消火器)
EA983BF-52 225x300mm 消火器具標識(消火栓)
EA983BF-53 225x300mm 消火器具標識(防火扉)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA983BF-53です
  • エスコ便利カタログ2274ページ
  • エスコ便利カタログ2275ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top