すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BK-42A

品名 : 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室あり)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番807-81
内容喫煙専用室ありサイズ(mm)150×100
材質PETフィルムステッカー重量25g
入数1枚仕様粘着
透けにくい印刷加工でガラス窓に最適です。
アイコン
販売価格

360(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/17 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2276ページ
バリエーション一覧
EA983BK-41A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室)
EA983BK-42A 150x100mm 透明ステッカー(喫煙専用室あり)
EA983BK-46A 150x100mm 透明ステッカー(禁煙)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例
  • ※使用例
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top