すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BN-1

品名 : 860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番332-21
サイズ(mm)860×250内容危険 天板にのるな
材質軟質ビニール様式脚立標識
仕様非粘着
裏面マジックテープ付(天板奥行200mmまで)
アイコン
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/07/18 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1825ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1824ページ
  • エスコ便利カタログ1825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top