すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BN-2

品名 : 1150x240mm 脚立標識(危険 天板にのるな)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番874-152A
表示内容危険 天板にのるなサイズ1150×240mm
ポケットサイズ305×220mm(A4タテ用)材質軟質ビニール
重量220g
想定される危険を常に予知する安全意識を視覚的に高めます。
面ファスナーで簡単に取付ができです。(面ファスナー4ヶ所)
透明ポケット2ヶ所付き
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/04 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 面ファスナーで簡単に取付ができです。
  • 面ファスナー×4箇所

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top