すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BR-11

品名 : 600x900mm 工事用看板(ご迷惑をお掛けして)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番301-04
サイズ(mm)600×900×1.2内容ご迷惑をお掛けしてまことにすみません
取付穴φ4.2mm×5ヶ所(穴上3・下2)材質エコユニボード
仕様非粘着様式片面印刷
アイコン
販売価格

3,030円(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2269ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top