すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-213

品名 : 300x200mmピクトサイン[手を触れないでください]

仕様

サイズ(mm)300×200×2内容手を触れないでください
材質アクリル片面マット仕様非粘着
片面印刷
テープ入り
日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです。
アイコン
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/25 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2284ページ
バリエーション一覧
EA983BR-211 300x200mm ピクトサイン標識[撮影禁止]
EA983BR-212 300x200mm ピクトサイン標識[進入禁止]
EA983BR-213 300x200mmピクトサイン[手を触れないでください]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top