すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-267

品名 : シャッター用ステッカー(防犯カメラ作動中)

仕様

内容防犯カメラ作動中サイズ35×400×0.2mm
材質反射シート入数1枚
重量1g仕様粘着
夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
店舗や倉庫のシャッターに貼り付け、注意喚起します。
アイコン
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2284ページ
バリエーション一覧
EA983BR-266 シャッター用ステッカー(駐車・駐輪お断り)
EA983BR-267 シャッター用ステッカー(防犯カメラ作動中)
EA983BR-268 シャッター用ステッカー(営業時間00:00~00:00)
ウェブカタログ画像
  • ※上:EA983BR-266です。
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top