すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-32A

品名 : 670x450mm 作業予定看板

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番301-18B
サイズ670×450mm重量1kg
材質鉄板(明治山)取付穴φ5mm×4ヶ所
付属品・水性ペン
・消し具
仕様非粘着
アイコン
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/24 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top