すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BR-60

品名 : 380x230mm マグネット表示板(日付数字)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番301-33
サイズ(mm)40×30×0.8
(マグネット1枚あたり)
表示板サイズ380×230mm
材質ゴムマグネットセット内容・1~12(各2枚)
・13~31(各1枚)
仕様非粘着
アイコン
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/28 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2265ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top