すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BR-62A

品名 : 400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番302-03B
サイズ(mm)400×500×1内容建設業の許可票
材質エコユニボード取付穴φ4.2mm×4ヶ所
仕様非粘着様式片面印刷
アイコン
販売価格

970円(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/06 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2265ページ
バリエーション一覧
EA983BR-61A 法令許可票(建築基準法による確認済)
EA983BR-62A 400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)
EA983BR-63A 400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)
EA983BR-64A 400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2264ページ
  • エスコ便利カタログ2265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top