すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BT-112B

品名 : 200x100mm 電気関係ステッカー(高電圧危険/5枚)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番325-20
内容高電圧危険サイズ(mm)200×100
厚み(mm)0.1材質PVCステッカー
重量40g入数5枚
凸凹面も貼りやすい。
アイコン
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:00現在)

更新
商品入数5販売単位組
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BT-111 200x100mm 電気関係ステッカー(高圧危険)
    EA983BT-112 200x100mm 電気関係ステッカー(高電圧危険)
    EA983BT-116 100x200mm 電気関係ステッカー(高圧危険)
    EA983BT-117 100x200mm 電気関係ステッカー(高電圧危険)
    EA983BT-111B 200x100mm 電気関係ステッカー(高圧危険/5枚)
    EA983BT-112B 200x100mm 電気関係ステッカー(高電圧危険/5枚)
    EA983BT-116B 100x200mm 電気関係ステッカー(高圧危険/5枚)
    EA983BT-117B 100x200mm 電気関係ステッカー(高電圧危険/5枚)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top