すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BT-12

品名 : 600x450mm 危険予知活動ボード(折畳式)

仕様

サイズ(mm)600×450×14折りたたみサイズ300×450×30mm
重量約2kg材質基材:スチール
枠:アルミ
付属品マーカーペン(赤・黒)各1本、ラーフル1個用途危険予知活動に
仕様非粘着
現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。
スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
アイコン
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/24 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2325ページ

代替品

EA983BT-11
  • 品番

    EA983BT-11

  • コメント

    変更点:折畳式でなくなりました

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top