すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BT-25

品名 : 297x420mm 危険予知活動ボード(マグネットシート)

仕様

サイズ(mm)297×420厚み0.8mm
材質表面:フッ素加工
裏面:マグネット
重量365g
仕様非粘着タイプホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
アイコン
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 126

(2026/03/29 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2266ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
  • エスコ便利カタログ2266ページ
  • エスコ便利カタログ2267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top