すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983BV-110

品名 : 450x300mm 建災防安全標識(喫煙所)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番363-11A
内容喫煙所サイズ(mm)450×300×1(t)
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
様式片面印刷仕様非粘着
日、英、中、ベトナム4ヶ国語入
アイコン
販売価格

660円(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/28 18:09現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2269ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BV-101 450x300mm 建災防安全標識(頭上注意)
    EA983BV-102 450x300mm 建災防安全標識(足もと注意)
    EA983BV-103 450x300mm 建災防安全標識(開口部注意)
    EA983BV-104 450x300mm 建災防安全標識(感電注意)
    EA983BV-105 450x300mm 建災防安全標識(保護帽着用)
    EA983BV-106 450x300mm 建災防安全標識(立入禁止)
    EA983BV-107 450x300mm 建災防安全標識(整理整頓)
    EA983BV-108 450x300mm 建災防安全標識(最大積載荷重)
    EA983BV-109 450x300mm 建災防安全標識(消火器)
    EA983BV-110 450x300mm 建災防安全標識(喫煙所)
    EA983BV-111 450x300mm 建災防安全標識(禁煙)
    EA983BV-112 450x300mm 建災防安全標識(火気厳禁)
    EA983BV-113 450x300mm 建災防安全標識(駐車禁止)
    EA983BV-114 450x300mm 建災防安全標識(墜落注意)
    EA983BV-115 450x300mm 建災防安全標識(担架)
    EA983BV-116 450x300mm 建災防安全標識(AED設置場所)
    EA983BV-117 450x300mm 建災防安全標識(酸欠注意)
    EA983BV-118 450x300mm 建災防安全標識(安全通路)
    EA983BV-119 450x300mm 建災防安全標識(昇降階段)
    EA983BV-120 450x300mm 建災防安全標識(休憩所)
    EA983BV-121 450x300mm 建災防安全標識(路肩注意)
    EA983BV-123 450x300mm 建災防安全標識(有機溶剤使用中)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top