すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983C-2

品名 : 360x120mm 短冊型標識板[高電圧危険]

仕様

内容高電圧危険サイズ360×120×1mm
材質ラミプレート(硬質エンビ)取付仕様ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
用途当該情報の明示(指示)に仕様非粘着
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
壁面に取付ける時は、合成ゴム系接着剤(ボンド)をご使用ください。
後日、外す事を考慮する時は両面テープをご使用ください。(ただし、両面テープのつかない壁面もあります。)
アイコン
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/24 21:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2282ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983C-1 360x120mm 短冊型標識板[危険]
    EA983C-2 360x120mm 短冊型標識板[高電圧危険]
    EA983C-3 360x120mm 短冊型標識板[高圧危険]
    EA983C-4 360x120mm 短冊型標識板[使用禁止]
    EA983C-5 360x120mm 短冊型標識板[立入禁止]
    EA983C-6 360x120mm 短冊型標識板[係員以外立入禁止]
    EA983C-7 360x120mm 短冊型標識板[高圧送電中]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2282ページ
    • エスコ便利カタログ2283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top