すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CA-13

品名 : 225x100mm マグネットプレート[修理中使用禁止]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に内容修理中 使用禁止
サイズ225×100×0.6mm材質軟質塩化ビニール(ラミネート加工)
仕様非粘着
上部マグネット付
両端ハトメ(穴径:3mm付)
熱圧着一体成型(ラミネート加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
アイコン
販売価格

1,420円(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 10:29現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2291ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CA-1 225x100mm マグネットプレート[点検中使用禁止]
    EA983CA-2 225x100mm マグネットプレート[点検中操作禁止]
    EA983CA-3 225x100mmマグネットプレート[点検中スイッチ入れるな]
    EA983CA-4 マグネットプレート[点検中今しばらくお待下さい]
    EA983CA-7 225x100mm マグネットプレート[点検中さわるな]
    EA983CA-8 225x100mm マグネットプレート[点検中運転禁止]
    EA983CA-9 225x100mmマグネットプレート[修理中スイッチ入れるな]
    EA983CA-10 225x100mmマグネットプレート[修理中手を触れるな]
    EA983CA-11 225x100mm マグネットプレート[修理中さわるな]
    EA983CA-12 225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止]
    EA983CA-13 225x100mm マグネットプレート[修理中使用禁止]
    EA983CA-14 225x100mm マグネットプレート[修理中操作禁止]
    EA983CA-15 225x100mm マグネットプレート[作業中運転禁止]
    EA983CA-16 225x100mm マグネットプレート[修理中始動するな]
    EA983CA-17 225x100mm マグネットプレート[修理中送電するな]
    EA983CA-18 225x100mm マグネットプレート[点検中送電するな]
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像です。
    • 裏面:マグネット付
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ