すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CA-44

品名 : 150x 90mm 修理点検標識[送電するな]

仕様

用途当該情報の明示(指示)に/命札として内容点検中・送電するな
サイズ150×90×2mm材質硬質塩化ビニール(ラミネート加工)
仕様非粘着取付穴φ5.0mm×1ヶ所
両面印刷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
アイコン
販売価格

720円(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2290ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CA-31 150x 90mm 修理点検標識[さわるな]
    EA983CA-32 150x 90mm 修理点検標識[スイッチ入れるな]
    EA983CA-33 150x 90mm 修理点検標識[操作禁止]
    EA983CA-34 150x 90mm 修理点検標識[始動するな]
    EA983CA-36 150x 90mm 修理点検標識[送電するな]
    EA983CA-37 150x 90mm 修理点検標識[運転禁止]
    EA983CA-38 150x 90mm 修理点検標識[使用禁止]
    EA983CA-41 150x 90mm 修理点検標識[スイッチ入れるな]
    EA983CA-42 150x 90mm 修理点検標識[始動するな]
    EA983CA-43 150x 90mm 修理点検標識[手をふれるな]
    EA983CA-44 150x 90mm 修理点検標識[送電するな]
    EA983CA-45 150x 90mm 修理点検標識[さわるな]
    EA983CA-46 150x 90mm 修理点検標識[運転禁止]
    EA983CA-47 150x 90mm 修理点検標識[使用禁止]
    EA983CA-48 150x 90mm 修理点検標識[操作禁止]
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像です。
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top