すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CC-152

品名 : 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(足もと注意)

仕様

サイズ(mm)280×280内容足もと注意
材質表面基材:ポリエステル系樹脂
粘着剤:アクリル系
仕様粘着
剥離紙付
アイコン
販売価格

1,310(税抜)/ 1,441円(税込)

カタログ価格

1,310円(税抜)/1,441円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/07/08 11:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2280ページ
バリエーション一覧
EA983CC-151 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(頭上注意)
EA983CC-152 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(足もと注意)
EA983CC-153 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(立入禁止)
EA983CC-154 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(安全帯使用)
EA983CC-155 280x280mm 安全標識・反射ステッカー(ヘルメット着用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2280ページ
  • エスコ便利カタログ2281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top