すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CH-2

品名 : 160x160mm 分別シール(透明/もえないごみ)

仕様

メーカーテラモト型番DS-247-511-3
用途ゴミ箱の分別に表示もえないゴミ
サイズ160×160mm材質合成紙+耐候性ラミネート
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国表記
グローバル表示に対応した4ヶ国語表記ラベル
汚れにくいラミネート加工
屋外・屋内用
販売価格

740円(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2406ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CH-1 160x160mm 分別シール(透明/もえるごみ)
    EA983CH-2 160x160mm 分別シール(透明/もえないごみ)
    EA983CH-3 160x160mm 分別シール(透明/ペットボトル)
    EA983CH-4 160x160mm 分別シール(透明/かん・びん)
    EA983CH-5 160x160mm 分別シール(透明/あきかん)
    EA983CH-6 160x160mm 分別シール(透明/一般ゴミ)
    EA983CH-7 160x160mm 分別シール(透明/アルミかん)
    EA983CH-8 160x160mm 分別シール(透明/スチールかん)
    EA983CH-9 160x160mm 分別シール(透明/あきびん)
    EA983CH-10 160x160mm 分別シール(透明/プラスチック)
    EA983CH-11 160x160mm 分別シール(透明/新聞・雑誌)
    その他関連
    本体EA995AA-11D : 23.0L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製)
    本体EA995A-501 : 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
    本体EA995A-502 : 23.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
    本体EA995A-506 : 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/アーバングレー)
    本体EA995A-507 : 37.0L ダストボックス(スイング蓋付/オフホワイト)
    本体EA995AA-11F : 37.0L ダストボックス(中缶無し・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ●4ヶ国語表記
    • ●汚れにくいラミネート加工\n※画像はEA983CH-1です
    • エスコ便利カタログ2406ページ
    • エスコ便利カタログ2407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top