すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CL-3A

品名 : 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]

仕様

内容おす・PUSHサイズ50×50mm
形状角型材質蓄光性軟質塩ビ
重量10g仕様粘着
入数1枚
ドア・ノブ表示ステッカー
電気が消えても数分間光ります。
裏面テープ付
アイコン
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/27 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1322ページ2281ページ
バリエーション一覧
EA983CL-3A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]
EA983CL-4A 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]
EA983CL-3B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・おす]10枚
EA983CL-4B 50x50mm 表示ステッカー[蓄光・ひく]10枚
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚
  • エスコ便利カタログ1322ページ
  • エスコ便利カタログ1323ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top