すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CM-3

品名 : 180x80mm マグネット標識(運転中/点検中)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番805-77
サイズ(mm)180×80×0.9表示内容運転中/点検中
材質ゴムマグネット仕様非粘着
両面表示
便利な両面マグネット式のため、1枚で2通りの表示が可能です。
アイコン
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/07/05 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2290ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CM-1 180x80mm マグネット標識(運転中/停止中)
    EA983CM-2 180x80mm マグネット標識(運転中/修理中)
    EA983CM-3 180x80mm マグネット標識(運転中/点検中)
    EA983CM-4 180x80mm マグネット標識(運転中/故障中)
    EA983CM-5 180x80mm マグネット標識(修理中/点検中)
    EA983CM-6 180x80mm マグネット標識(修理中/点検中)
    EA983CM-7 180x80mm マグネット標識(運転中/点検中スイッチ-)
    EA983CM-8 180x80mm マグネット標識(運転中/故障中スイッチ-)
    EA983CM-9 180x80mm マグネット標識(運転中/修理中スイッチ-)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA983CM-1の使用イメージです
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top