すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CR-31

品名 : 300x300mm 危険物標識[毒]

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番827-78
サイズ(mm)300×300×0.6材質鉄板
内容取付穴φ4mm×4ヶ所
仕様非粘着
片面印刷
アイコン
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/27 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2287ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2286ページ
  • エスコ便利カタログ2287ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top