すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CS-202

品名 : φ500x1820mm 標識ポール(φ60.5)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番834-023
ポールサイズφ60.5×1800mmベースサイズφ500×260(H)mm
全長1820mm重量ベース:約3kg
水満量時:約33kg
材質ポール:鉄(白塗装)
ベース:高密度ポリエチレン
付属品平リブ用取付金具×2個
ポールを差し込むだけの簡単設置
構内標識(EA983CS-51A~-63A)用ポール
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

30,880円(税抜)/ 33,968円(税込)

カタログ価格

30,880円(税抜)/33,968円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位SET
バリエーション一覧
EA983CS-201 φ500x1865mm 標識ポール(φ38.1)
EA983CS-202 φ500x1820mm 標識ポール(φ60.5)
その他関連
本体EA983CS-51 : 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
本体EA983CS-51A : 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
本体EA983CS-52 : 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
本体EA983CS-52A : 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
本体EA983CS-53 : 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
本体EA983CS-53A : 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
本体EA983CS-54 : 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
本体EA983CS-54A : 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
本体EA983CS-55 : 680x400mm 構内標識(進入禁止)
本体EA983CS-55A : 680x400mm 構内標識(進入禁止)
本体EA983CS-56 : 680x400mm 構内標識(駐車場)
本体EA983CS-56A : 680x400mm 構内標識(駐車場)
本体EA983CS-57 : 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
本体EA983CS-57A : 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
本体EA983CS-58 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
本体EA983CS-58A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
本体EA983CS-59 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
本体EA983CS-59A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
本体EA983CS-60 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
本体EA983CS-60A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
本体EA983CS-61 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
本体EA983CS-61A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
本体EA983CS-62 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
本体EA983CS-62A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
本体EA983CS-63 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
本体EA983CS-63A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
部品EA983CS-212 : φ60.5mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
ウェブカタログ画像
  • 標識取付例

商品動画

3WAYベース 商品紹介動画3WAYベース 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top