すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CS-212

品名 : φ60.5mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番395-52
適合ポール径φ60.5mm用材質アルミ
入数2個
片面用
標識裏面の平リブ金具に取り付けてボルトを固定します。
構内標識(EA983CS-51A~-63A)用取付金具
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

2,600円(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:29現在)

更新
商品入数2販売単位組
バリエーション一覧
EA983CS-211 φ38.1mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
EA983CS-212 φ60.5mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
その他関連
本体EA983CS-51 : 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
本体EA983CS-51A : 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
本体EA983CS-52 : 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
本体EA983CS-52A : 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
本体EA983CS-53 : 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
本体EA983CS-53A : 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
本体EA983CS-54 : 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
本体EA983CS-54A : 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
本体EA983CS-55 : 680x400mm 構内標識(進入禁止)
本体EA983CS-55A : 680x400mm 構内標識(進入禁止)
本体EA983CS-56 : 680x400mm 構内標識(駐車場)
本体EA983CS-56A : 680x400mm 構内標識(駐車場)
本体EA983CS-57 : 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
本体EA983CS-57A : 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
本体EA983CS-58 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
本体EA983CS-58A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
本体EA983CS-59 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
本体EA983CS-59A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
本体EA983CS-60 : 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
本体EA983CS-60A : 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
本体EA983CS-61 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
本体EA983CS-61A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
本体EA983CS-62 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
本体EA983CS-62A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
本体EA983CS-63 : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
本体EA983CS-63A : 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
本体EA983CS-202 : φ500x1820mm 標識ポール(φ60.5)
オプションEA983CS-221 : 構内標識用補助金具(両面用/4個)
ウェブカタログ画像

商品動画

平リブへの金具の取付方法平リブへの金具の取付方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top