すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983CS-51

品名 : 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番833-294A
内容関係者以外立入禁止サイズ400×680mm
厚み0.9mm材質アルミ(カール加工・平リブタイプ)
仕様非粘着
耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識
片面表示
板の裏面に平リブ2本付き
4スミには樹脂パーツ、4辺にはカール加工を施し、安全性を高めています。
ボルト穴は空いていません。
別売の標識ポール(EA983CS-201、202)、構内標識用取付金具(EA983CS-211、-212)、構内標識用補助金具(EA983CS-221)をご使用ください。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
アイコン
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位枚
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA983CS-51A
    バリエーション一覧
    EA983CS-51 680x400mm 構内標識(関係者以外立入禁止)
    EA983CS-52 680x400mm 構内標識(止まれ/一時停止厳守)
    EA983CS-53 680x400mm 構内標識(徐行/構内徐行厳守)
    EA983CS-54 680x400mm 構内標識(駐車禁止)
    EA983CS-55 680x400mm 構内標識(進入禁止)
    EA983CS-56 680x400mm 構内標識(駐車場)
    EA983CS-57 680x400mm 構内標識(構内禁煙)
    EA983CS-58 680x400mm 構内標識(構内制限速度10)
    EA983CS-59 680x400mm 構内標識(構内制限速度15)
    EA983CS-60 680x400mm 構内標識(構内制限速度20)
    EA983CS-61 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度5)
    EA983CS-62 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度8)
    EA983CS-63 680x400mm 構内標識(フォークリフト制限速度10)
    その他関連
    オプションEA983CS-201 : φ500x1865mm 標識ポール(φ38.1)
    オプションEA983CS-202 : φ500x1820mm 標識ポール(φ60.5)
    オプションEA983CS-211 : φ38.1mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
    オプションEA983CS-212 : φ60.5mm 構内標識用取付金具(片面用/2個)
    オプションEA983CS-221 : 構内標識用補助金具(両面用/4個)
    ウェブカタログ画像
    • ポール、取付金具(別売)使用
    • 樹脂パーツ付き
    • 平リブ2本付き(ポール、取付金具(別売)使用)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top