すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CY-12

品名 : 120x240mm 分別標識(マグネット/廃油)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番821-91
サイズ(mm)120×240×0.8(t)内容廃油
材質ゴムマグネット仕様非粘着
片面印刷
脱着可能で何度でも使用可
アイコン
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/08 11:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2286ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CY-11 120x240mm 分別標識(マグネット/燃え殻)
    EA983CY-12 120x240mm 分別標識(マグネット/廃油)
    EA983CY-13 120x240mm 分別標識(マグネット/廃プラスチック類)
    EA983CY-14 120x240mm 分別標識(マグネット/廃酸)
    EA983CY-15 120x240mm 分別標識(マグネット/廃アルカリ)
    EA983CY-16 120x240mm 分別標識(マグネット/ガラスくず)
    EA983CY-17 120x240mm 分別標識(マグネット/金属くず)
    EA983CY-18 120x240mm 分別標識(マグネット/ゴムくず)
    EA983CY-19 120x240mm 分別標識(マグネット/木くず)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2286ページ
    • エスコ便利カタログ2287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top