すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983CY-23

品名 : 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃プラスチック類)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番822-72
サイズ(mm)300×600×2(t)内容廃プラスチック類
材質エコユニボード取付穴φ2.5mm×4ヶ所
仕様非粘着
片面印刷
2mm厚の大型板でしっかり表示
アイコン
販売価格

1,820(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2286ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983CY-21 300x600mm 分別標識(エコユニ/燃え殻)
    EA983CY-22 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃油)
    EA983CY-23 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃プラスチック類)
    EA983CY-24 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃酸)
    EA983CY-25 300x600mm 分別標識(エコユニ/廃アルカリ)
    EA983CY-26 300x600mm 分別標識(エコユニ/ガラスくず)
    EA983CY-27 300x600mm 分別標識(エコユニ/金属くず)
    EA983CY-28 300x600mm 分別標識(エコユニ/ゴムくず)
    EA983CY-29 300x600mm 分別標識(エコユニ/木くず)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2286ページ
    • エスコ便利カタログ2287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top