すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983D-202

品名 : 2748x20x749mm 無地スタンド(4連/ポケット付)

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番ANTBP-4
サイズ2748(W)×20(D)×749(H)mm使用サイズ2600(W)×200(D)×750(H)mm
収納時サイズ700(W)×125(D)×750(H)mmポケットサイズ316×570mm
重量3.9kg材質フレーム:アルミニウム合金
パネル:ターポリンシート(難燃性)
仕様4連
取り外し自在なクランプ式により、さまざまな形に組み換え可能の安全柵です。
止め金具により、90度・135度・収納状態で固定できます。
簡単に表示内容を変えられるポケット付きタイプ
オプションのEA983D-205(ウェイト)を使用する事で、安定性を高めることができます。
販売価格

55,500(税抜)/ 61,050円(税込)

カタログ価格

55,500円(税抜)/61,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 19:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2292ページ
その他関連
オプションEA983D-205 : [EA983D-202/-204用] ウエイト(2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top