すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983D-5

品名 : 20m 禁止テープ(使用禁止)責任者記入枠付

仕様

内容使用禁止(責任者名記入枠付)サイズ30(W)mm×20m
厚み0.15mm材質上質紙(再剥離)
仕様粘着
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません。
裏面のり付
アイコン
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/28 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2290ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983D-1 20m 禁止テープ(修理中さわるな)
    EA983D-2 20m 禁止テープ(操作禁止)
    EA983D-3 禁止テープ(修理中さわるな)責任者記入枠付
    EA983D-4 禁止テープ(点検中さわるな)責任者記入枠付
    EA983D-5 20m 禁止テープ(使用禁止)責任者記入枠付
    EA983D-6 20m 禁止テープ(操作禁止)責任者記入枠付
    EA983D-7 20m 禁止テープ(送電禁止)責任者記入枠付
    ウェブカタログ画像
    • ※代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ2290ページ
    • エスコ便利カタログ2291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top