すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983D-72A

品名 : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止]

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番FU666-001X-MB
商品名プロテック ペタサイン(4ヶ国語)用途パネルやドアなどに貼って注意喚起に
表示内容立入禁止4ヶ国語表示日本語・英語・韓国語・中国語
サイズ240×320mm重量約100g
材質シール:PET・硬質塩化ビニール・スチレン系エラストマー
保管用シート:硬質塩化ビニール
耐熱温度50℃
仕様粘着
パネル(EA983DE-61、-61S、-62)や、サインスタンド(EA983DE-5、-5B、-6、-6B、-220B)に貼れる表示シート。
使用しない時は保管用シートに貼って保管できます。
屋内平面であればパネル以外の場所にも取り付け可能です。
何度でもはがせます。
※高温多湿になるところ(社内、浴室など)で保管、天然素材などへのご使用はしないでください。
アイコン
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/24 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2293ページ

代替品

EA983DE-111A
  • 品番

    EA983DE-111A

  • コメント

    違い:メーカー、デザイン、サイズ

バリエーション一覧
EA983D-72A 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止]
EA983D-77A 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意]
その他関連
関連商品EA983DE-61 : 1600x200x750mm 無地スタンド(3連)
関連商品EA983DE-61S : 2150x275x750mm 無地スタンド(4連)
関連商品EA983DE-62 : 550x750mm 無地スタンド(追加用)
関連商品EA983DE-5B : 420mm ミニサインスタンド(無地)
関連商品EA983DE-6 : 630mm サインスタンド(無地/10枚)
関連商品EA983DE-6B : 630mm サインスタンド(無地)
関連商品EA983DE-220B : 604mm サインスタンド(無地)
ウェブカタログ画像
  • 何度でも剥がせます。\n画像はEA983D-77Aです。
  • 屋内平面であればパネル 何度でも剥がせます。\n以外の場所にも取り付けることが可能です。\n画像はEA983D-77Aです。
  • 使用しない時は、保管用シートに貼って保管できます。\n画像はEA983D-77Aです。
  • エスコ便利カタログ2292ページ
  • エスコ便利カタログ2293ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top